Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H060L1 PASS. A RETE CZ4 S.B. 060X055-39 Z - B4Z01A3H060L1

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H060L1 PASS. A RETE CZ4      S.B. 060X055-39  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2465 mm²

Packung

  • 504 M

EAN

8029210920832

Artikelnummer

SFZB4Z01A3H060L1

Herstellernummer

B4Z01A3H060L1

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

60 mm

Höhe:

55 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2465 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

0.58 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 S.B. 060X055-39 Z, Passerella a filo