Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C500Q PASS. A RETE CZ4 500X075-44 Z - B4Z01A3C500Q

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C500Q PASS. A RETE CZ4           500X075-44  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 37935 mm²

Packung

  • 48 M

EAN

8029210920740

Artikelnummer

SFZB4Z01A3C500Q

Herstellernummer

B4Z01A3C500Q

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

500 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37935 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

2.49 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 500X075-44 Z, Passerella a filo