Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C200L PASS. A RETE CZ4 200X075-39 Z - B4Z01A3C200L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C200L PASS. A RETE CZ4           200X075-39  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 12330 mm²

Packung

  • 144 M

EAN

8029210920719

Artikelnummer

SFZB4Z01A3C200L

Herstellernummer

B4Z01A3C200L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

12330 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.15 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 200X075-39 Z, Passerella a filo