STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C100L PASS. A RETE CZ4 100X075-39 Z - B4Z01A3C100L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5630 mm²
Packung
192 M
EAN
8029210920696
Artikelnummer
SFZB4Z01A3C100L
Herstellernummer
B4Z01A3C100L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5630 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.85 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I