STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U600 MOL 600 S MENSOLA AD L - B4S70U600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8029210920610
Artikelnummer
SFZB4S70U600
Herstellernummer
B4S70U600
Hersteller
SFZ
Länge:
600 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


