Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U500 MOL 500 S MENSOLA AD L - B4S70U500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U500 MOL 500 S MENSOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210920603

Artikelnummer

SFZB4S70U500

Herstellernummer

B4S70U500

Hersteller

SFZ

Länge:

500 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

47 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

260 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.