STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L - B4S70U400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8029210920597
Artikelnummer
SFZB4S70U400
Herstellernummer
B4S70U400
Hersteller
SFZ
Länge:
400 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


