STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U300 MOL 300 S MENSOLA AD L - B4S70U300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210920580
Artikelnummer
SFZB4S70U300
Herstellernummer
B4S70U300
Hersteller
SFZ
Länge:
300 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
510 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


