Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U150 MOL 150 S MENSOLA AD L - B4S70U150

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U150 MOL 150 S MENSOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210920566

Artikelnummer

SFZB4S70U150

Herstellernummer

B4S70U150

Hersteller

SFZ

Länge:

150 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

47 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

980 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.