STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S60H0400 PRA 400 S PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4S60H0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenhöhe - 47 mm
Plattenbreite - 385 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210920528
Artikelnummer
SFZB4S60H0400
Herstellernummer
B4S60H0400
Hersteller
SFZ
Plattenhöhe:
47 mm
Plattenbreite:
385 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


