Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S40L SMF - S SUPPORTO A MURO - B4S40L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S40L SMF - S SUPPORTO A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210920474

Artikelnummer

SFZB4S40L

Herstellernummer

B4S40L

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie CZ4 costituito da supporto a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.