STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S24 GRWGK 10 S CLIP SOSP. E FISSAGGIO - B4S24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
25 ST
EAN
8029210920436
Artikelnummer
SFZB4S24
Herstellernummer
B4S24
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.