Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Q40W DP - DISTANZIALE PER POSA A PAVIMENTO Q - B4Q40W

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Q40W DP - DISTANZIALE PER POSA A PAVIMENTO Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210920375

Artikelnummer

SFZB4Q40W

Herstellernummer

B4Q40W

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di fissaggio, in altri materiali/altri trattamenti.