Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J300Q PASS. A RETE CZ4 300X110-44 I - B4J01A3J300Q

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J300Q PASS. A RETE CZ4           300X110-44  I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 28580 mm²

Packung

  • 60 M

EAN

8029210921518

Artikelnummer

SFZB4J01A3J300Q

Herstellernummer

B4J01A3J300Q

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

28580 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Gewicht:

2.05 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 300X110-44 I, Passerella a filo