Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H300L PASS. A RETE CZ4 300X060-39 I - B4J01A3H300L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H300L PASS. A RETE CZ4           300X060-39  I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 14770 mm²

Packung

  • 120 M

EAN

8029210920320

Artikelnummer

SFZB4J01A3H300L

Herstellernummer

B4J01A3H300L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14770 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Gewicht:

1.4 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 300X060-39 I, Passerella a filo