STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H150L PASS. A RETE CZ4 150X060-39 I - B4J01A3H150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 6970 mm²
Packung
240 M
EAN
8029210920306
Artikelnummer
SFZB4J01A3H150L
Herstellernummer
B4J01A3H150L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6970 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
0.85 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


