STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3C300Q PASS. A RETE CZ4 300X075-44 I - B4J01A3C300Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 18695 mm²
Packung
12 M
EAN
8029210920177
Artikelnummer
SFZB4J01A3C300Q
Herstellernummer
B4J01A3C300Q
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18695 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
1.71 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


