Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U500 MOL 500 I MENSOLA AD L - B4I70U500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U500 MOL 500 I MENSOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210920054

Artikelnummer

SFZB4I70U500

Herstellernummer

B4I70U500

Hersteller

SFZ

Länge:

500 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.