Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U300 MOL 300 I MENSOLA AD L - B4I70U300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U300 MOL 300 I MENSOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 4 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210920030

Artikelnummer

SFZB4I70U300

Herstellernummer

B4I70U300

Hersteller

SFZ

Länge:

300 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

47 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

382 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.