STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U200 MOL 200 I MENSOLA AD L - B4I70U200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210920023
Artikelnummer
SFZB4I70U200
Herstellernummer
B4I70U200
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
645 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


