STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U150 MOL 150 I MENSOLA AD L - B4I70U150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210920016
Artikelnummer
SFZB4I70U150
Herstellernummer
B4I70U150
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
735 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


