STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I60H1000 PRA 1000 I PROFILO AGGANCIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 985 mm
Plattenhöhe - 47 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210920009
Artikelnummer
SFZB4I60H1000
Herstellernummer
B4I60H1000
Hersteller
SFZ
Plattenbreite:
985 mm
Plattenhöhe:
47 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


