STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I60H0400 PRA 400 I PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4I60H0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenhöhe - 47 mm
Plattenbreite - 385 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210919973
Artikelnummer
SFZB4I60H0400
Herstellernummer
B4I60H0400
Hersteller
SFZ
Plattenhöhe:
47 mm
Plattenbreite:
385 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


