STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I60H0300 PRA 300 I PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4I60H0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 285 mm
Plattenhöhe - 47 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
20 ST
EAN
8029210919966
Artikelnummer
SFZB4I60H0300
Herstellernummer
B4I60H0300
Hersteller
SFZ
Plattenbreite:
285 mm
Plattenhöhe:
47 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


