Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I40H GTMB 65 I MINI SUPPORTO UNIVERSALE - B4I40H

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I40H GTMB 65 I MINI SUPPORTO UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210919898

Artikelnummer

SFZB4I40H

Herstellernummer

B4I40H

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.