STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3J500Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 500X110-44 J - A4J01A3J500Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 110 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 48820 mm²
Packung
30 M
EAN
8029210919539
Artikelnummer
SFZA4J01A3J500Q
Herstellernummer
A4J01A3J500Q
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
48820 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
2.8 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I