Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H400Q PASS. A RETE-60 MTC-ITA 400X060-44 J - A4J01A3H400Q

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H400Q PASS. A RETE-60  MTC-ITA    400X060-44 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19580 mm²

Packung

  • 60 M

EAN

8029210919454

Artikelnummer

SFZA4J01A3H400Q

Herstellernummer

A4J01A3H400Q

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19580 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Gewicht:

2.08 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.