STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3H300L PASS. A RETE-60 MTC-ITA 300X060-39 J - A4J01A3H300L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14510 mm²
Packung
120 M
EAN
8029210919447
Artikelnummer
SFZA4J01A3H300L
Herstellernummer
A4J01A3H300L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14510 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
1.46 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I