Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3G100L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 J - A4J01A3G100L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3G100L PASS. A RETE-35  MTC-ITA    100X035-39 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2300 mm²

Packung

  • 408 M

EAN

8029210919348

Artikelnummer

SFZA4J01A3G100L

Herstellernummer

A4J01A3G100L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2300 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Gewicht:

0.53 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 J, Passerella a filo