Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3C150L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 J - A4J01A3C150L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3C150L PASS. A RETE-75  MTC-ITA    150X075-39 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9030 mm²

Packung

  • 192 M

EAN

8029210919270

Artikelnummer

SFZA4J01A3C150L

Herstellernummer

A4J01A3C150L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9030 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Gewicht:

0.85 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE-75 MTC-ITA 150X075-39 J, Passerella a filo