STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3C075L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 075X075-39 J - A4J01A3C075L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3990 mm²
Packung
288 M
EAN
8029210919256
Artikelnummer
SFZA4J01A3C075L
Herstellernummer
A4J01A3C075L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3990 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
0.78 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


