Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J300Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 300X110-44 E - A4E01A3J300Q

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J300Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA    300X110-44 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 28580 mm²

Packung

  • 60 M

EAN

8029210919218

Artikelnummer

SFZA4E01A3J300Q

Herstellernummer

A4E01A3J300Q

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

28580 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewicht:

2.08 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE-110 MTC-ITA 300X110-44 E, Passerella a filo