Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J100L PASS. A RETE-110 MTC-ITA 100X110-39 E - A4E01A3J100L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J100L PASS. A RETE-110 MTC-ITA 100X110-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 120 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.050 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210919188

Artikelnummer

SFZA4E01A3J100L

Herstellernummer

A4E01A3J100L

Hersteller

SFZ

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8630 mm²

Art der Verbindung:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.05 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

280 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

180 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sullaminuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.