Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3G300L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 300X035-39 E - A4E01A3G300L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3G300L PASS. A RETE-35  MTC-ITA    300X035-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7420 mm²

Packung

  • 192 M

EAN

8029210919072

Artikelnummer

SFZA4E01A3G300L

Herstellernummer

A4E01A3G300L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7420 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewicht:

1.21 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE-35 MTC-ITA 300X035-39 E, Passerella a filo