Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C300L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 300X075-39 E - A4E01A3C300L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C300L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 300X075-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 96 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.915 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210918990

Artikelnummer

SFZA4E01A3C300L

Herstellernummer

A4E01A3C300L

Hersteller

SFZ

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

18760 mm²

Art der Verbindung:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.5 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

310 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

210 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

120 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sullaminuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.