Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C075L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 075X075-39 E - A4E01A3C075L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3C075L PASS. A RETE-75  MTC-ITA    075X075-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 3990 mm²

Packung

  • 288 M

EAN

8029210918952

Artikelnummer

SFZA4E01A3C075L

Herstellernummer

A4E01A3C075L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3990 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewicht:

0.78 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE-75 MTC-ITA 075X075-39 E, Passerella a filo