STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z81003 PIASTRA P 03 GIUNZ. 3F. 140X40-6.0 Z - A0Z81003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210918792
Artikelnummer
SFZA0Z81003
Herstellernummer
A0Z81003
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


