STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z58S7R150MU MENSOLA C.PROFILO PIENO 150(+50)X130 Z - A0Z58S7R150MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210918693
Artikelnummer
SFZA0Z58S7R150MU
Herstellernummer
A0Z58S7R150MU
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


