STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 Z - A0Z57S7J600MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 175 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8029210918686
Artikelnummer
SFZA0Z57S7J600MU
Herstellernummer
A0Z57S7J600MU
Hersteller
SFZ
Länge:
600 mm
Höhe:
175 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


