Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 Z - A0Z57S7J500MU

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 175 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210921693

Artikelnummer

SFZA0Z57S7J500MU

Herstellernummer

A0Z57S7J500MU

Hersteller

SFZ

Länge:

500 mm

Höhe:

175 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2000 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.