Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 Z - A0Z57S7J200KS

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210918648

Artikelnummer

SFZA0Z57S7J200KS

Herstellernummer

A0Z57S7J200KS

Hersteller

SFZ

Länge:

200 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2000 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.