Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 Z - A0Z56S5J600MU

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 175 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210918617

Artikelnummer

SFZA0Z56S5J600MU

Herstellernummer

A0Z56S5J600MU

Hersteller

SFZ

Länge:

600 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

175 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.