STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.0 3M Z - A0Z41S3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210918464
Artikelnummer
SFZA0Z41S3I040M
Herstellernummer
A0Z41S3I040M
Hersteller
SFZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.3 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
5.88 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.52 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.91 cm³