STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z40R3D040M PROFILO SOSPENS. F.BASE 41X22-2.0 3M Z - A0Z40R3D040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210918440
Artikelnummer
SFZA0Z40R3D040M
Herstellernummer
A0Z40R3D040M
Hersteller
SFZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.11 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
4.69 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.97 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.32 cm³


