STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X300K KTAM 300 S MENSOLA STAMPATA - A0S52S5X300K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 82 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210918358
Artikelnummer
SFZA0S52S5X300K
Herstellernummer
A0S52S5X300K
Hersteller
SFZ
Länge:
320 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
320...320 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


