Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X200K KTAM 200 S MENSOLA STAMPATA - A0S52S5X200K

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X200K KTAM 200 S MENSOLA STAMPATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210918341

Artikelnummer

SFZA0S52S5X200K

Herstellernummer

A0S52S5X200K

Hersteller

SFZ

Länge:

210 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

210...210 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1200 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.