Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X150K KTAM 150 S MENSOLA STAMPATA - A0S52S5X150K

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X150K KTAM 150 S MENSOLA STAMPATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210918334

Artikelnummer

SFZA0S52S5X150K

Herstellernummer

A0S52S5X150K

Hersteller

SFZ

Länge:

160 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

160...160 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1200 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.