Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X100K KTAM 100 S MENSOLA STAMPATA - A0S52S5X100K

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X100K KTAM 100 S MENSOLA STAMPATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210918327

Artikelnummer

SFZA0S52S5X100K

Herstellernummer

A0S52S5X100K

Hersteller

SFZ

Länge:

110 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

110...110 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1200 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.