Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M S - A0S41S3I040P

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210918310

Artikelnummer

SFZA0S41S3I040P

Herstellernummer

A0S41S3I040P

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.2 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

6.98 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.91 cm³

Widerstandsmoment Wz:

3.45 cm³

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.