Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.0 3M S - A0S41S3I040M

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO   41X41-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210918303

Artikelnummer

SFZA0S41S3I040M

Herstellernummer

A0S41S3I040M

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.3 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.88 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.52 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.91 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.